LAPP GROUP | S2134
Presse-étoupes, SKINTOP SLN, NPT 3/4 po, Polyamide, Noir

Nº PIÈCE FAB.  S2134
Nº PIÈCE  S2134
Minimum 1 chaque
En stock

Description

SKINTOP SLN/SLRN est un liquide résistant, étanche, facile à assembler souche secours presse-étoupe avec filetage NPT universellement adapté à tous les types de machines & matériel, y compris l’automatisation, motion control, contrôle de processus et robotique.

Caractéristiques

  • Le résistant de conception SKINTOP offre grand sortir de force et de la décharge de traction très fiable
  • Mécanisme de verrouillage intégré supérieur comprend un cliquet interne pour preuve protection contre les vibrations
  • Filetage trapézoïdal-multi nécessite juste une torsion pour serrer
  • Groupe d’appareils II, catégorie 2 G + 1 D

Description des spécifications

Thread  : NPT
Type de fil  : TNP-3/4 "
Matériaux de construction  : plastique polyamidique, CR
Couleur  : noir
Plage de serrage  : 512 709
Protection  : 70 lb/po2
Classement IP  : IP68, 5 Bar
Plage de température  :-20 à + 80 C
RoHS  : Y

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121400