ORTRONICS | S215E00 | OR-S215E00
Série II, 1 port clarté 5E T568A/B, 180 degrés, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  S215E00  | OR-S215E00
Nº PIÈCE  248941
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E Series II module une prise port (groupe 1), ETL vérifié cahier des charges de TIA Category 5e composant. À chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre de l’écoute à la clarté 5 p E

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 5e composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec cordons 5E clarté.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre, T568A et T568B étiquette de câblage  : rapide, utilisateur-friendy

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLANC CASSÉ
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’UTILISATION