LAPP GROUP | S2212
Glandes de câble, SKINTOP SLRN, TNP 1/2 », Polyamide, Noir
Description
SKINTOP SLN/SLRN est un liquide résistant, étanche, facile à assembler souche secours presse-étoupe avec filetage NPT universellement adapté à tous les types de machines & matériel, y compris l’automatisation, motion control, contrôle de processus et robotique.
Caractéristiques
- Le résistant de conception SKINTOP offre grand sortir de force et de la décharge de traction très fiable
- Mécanisme de verrouillage intégré supérieur comprend un cliquet interne pour preuve protection contre les vibrations
- Filetage trapézoïdal-multi nécessite juste une torsion pour serrer
- Groupe d’appareils II, catégorie 2 G + 1 D
Description des spécifications
Thread : NPT
Type de fil : TNP-1/2 "
Matériaux de construction : plastique polyamidique, CR
Couleur : noir
Plage de serrage : 157 354
Protection : 70 lb/po2
Classement IP : IP68, 5 Bar
Plage de température :-20 à + 80 C
RoHS : Y
Spécifications :
Code UNSPSC | 39121400 |
---|