TRANSITION NETWORKS | S2220-1011-SA
S2220 Série OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft], Port deux  : 100BASE-FX 1310 nm Multimode (ST) [2 km/1,2 mi], SA

Nº PIÈCE FAB.  S2220-1011-SA
Nº PIÈCE  586918
Minimum 1 chaque

Description

L’ION 2220 série de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) sont un produit géré à distance qui offre IP ou applications de méthodes de gestion de la propriété intellectuelle-moins pour sécuriser la délivrance de l’Ethernet services pour les entreprises et les liaisons mobiles. Avec MEF 9, 14 et 21 certificat ion que vous garantit de la série 2220 ION sont conformes aux normes les plus récentes. L’ION 2220 série est un produit avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,3AH lien OAM, VLAN, QoS, SSH/SSL, allocation de soutien et de la bande passante jumbo frame

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit. La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Applications

Toutes les extrémités visibilité - Ethernet dans les premier Mile (EFM) - fibre-de-la-prémisse (FTTP) - E-Line Services (EPL EVPL)-marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • Support de cadre jumbo 10K
  • Télégestion sélectionnables deux modes-IP-based télégestion, In-band (périphérique distant géré par l’homologue local)
  • AutoCrossTM - Auto-négociation - pause - lien transparent passent à travers-extrême-fin-faute
  • Loopback distant, micrologiciel évolutif de champ ; Classification de IEEE 802,1 p QoS packet ; IPv4 IP TOS, diffDerv et IPv6 un classement de qualité de service de classe de trafic
  • VLAN IEEE 802,1q et double VLAN tagging avec 4096 VIDs, DHCP client, SNTP, TFTP, client RADIUS, RMON compteurs pour chaque port
  • Fonction diagnostic de gestion-câble optique profilage-DMI bande passante pour cuivre ports-SSH-Telnet
  • Interface de ligne de commande CLI - Web management, Point Focal gestion - SNMP v1, v2c v3-port USB pour la configuration de base
  • Gestion VLAN ; Ethernet dans le premier EFM Mile ; Fibre-de-la-Premise FTTP ; E-Line Services EPL et EVPL ; Marchés de l’entreprise

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Type  : Multimode
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s ; Fibre  : 100 Mbit/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Taille d’image maximale  : 10240 octets
Alimentation  : Entrée  : 100-240 v AC, 1 a ; Sortie  : 1olt DC, 1,25 Amp
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Bilan de liaison  : 11 dB
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100BASE-FX 1310 nm Multimo (ST) [2 km/1,2 mi]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE Std. 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE Std. 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, EEI STD. 802,1 X, EN55022 classe A, EN55024, UL60950, marquage CE, MEF, 9, 14 + 21 certifié, 802,3ah lien OAM

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.