TRANSITION NETWORKS | S2220-1040-SA
S2220 Série OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m/328 pi, Port deux  : 100BASE-X SFP ouverte fente vide, SA

Nº PIÈCE FAB.  S2220-1040-SA
Nº PIÈCE  586937
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ION 2220 série de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) sont un produit géré à distance qui offre IP ou applications de méthodes de gestion de la propriété intellectuelle-moins pour sécuriser la délivrance de l’Ethernet services pour les entreprises et les liaisons mobiles. Avec MEF 9, 14 et 21 certification l’ION 2220 série vous assure sont conformes aux normes les plus récentes. L’ION 2220 série est un produit avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,3AH lien OAM, VLAN, QoS, SSH/SSL, allocation de soutien et de la bande passante jumbo frame

Applications

Toutes les extrémités visibilité - Ethernet dans les premier Mile (EFM) - fibre-de-la-prémisse (FTTP) - E-Line Services (EPL EVPL)-marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • Support de cadre jumbo 10K
  • Télégestion sélectionnables deux modes-IP-based télégestion, In-band (périphérique distant géré par l’homologue local)
  • AutoCrossTM - Auto-négociation - pause - lien transparent passent à travers-extrême-fin-faute
  • Loopback distant, micrologiciel évolutif de champ ; Classification de IEEE 802,1 p QoS packet ; IPv4 IP TOS, diffDerv et IPv6 un classement de qualité de service de classe de trafic
  • VLAN IEEE 802,1q et double VLAN tagging avec 4096 VIDs, DHCP client, SNTP, TFTP, client RADIUS, RMON compteurs pour chaque port
  • Fonction diagnostic de gestion-câble optique profilage-DMI bande passante pour cuivre ports-SSH-Telnet
  • Interface de ligne de commande CLI - Web management, Point Focal gestion - SNMP v1, v2c v3-port USB pour la configuration de base
  • Gestion VLAN ; Ethernet dans le premier EFM Mile ; Fibre-de-la-Premise FTTP ; E-Line Services EPL et EVPL ; Marchés de l’entreprise

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s ; Fibre  : 100 Mbit/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Taille d’image maximale  : 10240 octets
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 Volt AC, 1 Amp ; Sortie  : 12 Volt DC, 1,25 A
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100BASE-X SFP ouvert sous vide
Dimension  : largeur de 3 250 pouce x.500 pouces de profondeur x 1 000 pouces hauteur

Informations techniques

IEEE Std. 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE Std. 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, EEI STD. 802,1 X, EN55022 classe A, EN55024, UL60950, marquage CE, MEF, 9, 14 + 21 certifié, 802,3ah lien OAM

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553