ORTRONICS | S225E00-00
Série II, deux ports clarté 5E, T568A/B, degré 180, noir

Nº PIÈCE FAB.  S225E00-00
Nº PIÈCE  248946
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E Series II module deux ports jack (groupe 1), ETL vérifié cahier des charges de TIA Category 5e composant. À chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre d’écoute de clarté 5E cordons de raccordement pour une performance optimale.

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 5e composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec cordons 5E clarté.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre, T568A et T568B étiquette de câblage  : rapide, facile à utiliser, élimine la confusion.
  • L’empreinte robuste série II  : s’adapte à toutes les façades de la série II et boîtiers.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Marquage de 5e catégorie compatible, d’icône sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.

Description des spécifications

Calibre  : 22-26 AWG
Evaluation de la catégorie  : Catégorie 5e
Métrique de profondeur  : 30,48 mm
Empreinte  : Serie II
Couleur  : BlackWidth métrique  : 48,26 mm
Hauteur USA  :.92 in. Hauteur métrique  : 23,37 mm
5e/UTP de catégorie

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 2
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL