TRANSITION NETWORKS | S24TXA-AR
S24TXA série Compact Fast Ethernet Switch, Version 2, Port un  : (24) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], AR

Nº PIÈCE FAB.  S24TXA-AR
Nº PIÈCE  587536
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Commutateur ethernet rapide S24TXA compact a vingt-quatre ports de Base-TX 10/100 avec une latence faible et performance sans erreur fournis au moyen d’une architecture avancée du store-and-forward

Caractéristiques

  • Détection par câble-MDI/MDIX automatique et correction est automatique comme le commutateur ajuste pour straight through câbles droits ou croisés pendant le port de uplink installation-pas nécessaire
  • Architecture de commutation-sans blocage de haute performance assure la livraison rapide de paquets et le MAC 8000 une vaste table et mémoire tampon fournir rapide recherche et transfert de paquet
  • Duplex intégral opération-bande passante pour chaque port est effectivement doublé, augmentant la vitesse d’un port de Mbit/s 100 200 Mbits/s
  • Flow control-améliore la transmission de paquets de contrôle de flux de duplex intégral et semi-duplex de contre-pression, assurant le contrôle de congestion sur les ports occupés
  • Châssis robuste  : boîtiers métalliques robustes pour la longévité supplémentaire
  • Diagnostic avant droite  : état de perpétuelle port fourni au moyen de LEDs pour simplifier le dépannage
  • Performances de vitesse de fil
  • Négociation automatique pour la vitesse et le duplex
  • Magasin et Architecture avancée
  • Châssis métallique robuste avec alimentation interne
  • Indicateurs d’état de panneau avant LED
  • Conception de montage rack pouces 19

Description des spécifications

Point  : Commutateur Ethernet rapide Compact
Connecteur de port  : 24 fixe 10/100-TX Ports  : connecteurs RJ45
Transfert de paquet  : Store-and-Forward
Adresse assistance  : Table d’adresses MAC 8K
Système LED  : Par unité  : alimentation ; Par Port  : Lien/activité
Tissu  : 4,8 Gbpstency  : 5 mS
Mémoire tampon  : 1,75 M Bits
Taux de transfert  : 14880 pps pour le Port Ethernet, 148880 pps pour Fast Ethernet Port
Conditions environnementales  : 0 à 45 deg C (32 et 113 deg F) température de fonctionnement ; -40 et 70 deg C (-40 et 158 deg F) température de stockage 10 - 95 % d’humidité sans condensation ; 10 - 95 % humidité de stockage
Alimentation  : Alimentation AC universelle  : 100 - 240 volts C.A., 50 - 60 Hz ; Débit  : 3,3 volts, ampères 3
Consommation électrique  : 4,4 Watt Maximum à 100 volts AC/60 Hz, 5 Watts Maximum à 240 volts AC/50 Hz
Châssis  : métal
Montage  : Pieds de bureau en caoutchouc
Un port  : (24) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Dimension  : 9,8 po largeur x profondeur 5,2 pouce x 1,5 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE 802,3 10BASE-T, IEEE 802,3u 100-TX/FX, IEEE 802,3 x, FCC classe A, marquage CE, UL, cUL

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.