ABB | S281UC-K20
Mini disjoncteur, S200, 500 V DC, voyage K, pôle 1, 20 a

Nº PIÈCE FAB.  S281UC-K20
Nº PIÈCE  539845
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Système pro M S280UC est un universel actuel disjoncteur miniature qui prévoit la limitation de courant. Avec ses DC haute tension nominale c’est une excellente solution pour des applications en photovoltaïque, télécommunication, traction et industrielle applicati ons DC. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

Pour des Applications commerciales et industrielles dans les Circuits de courant continu pour des tensions jusqu'à 220 V DC 1 pôle et 440 V DC 2, 3 et 4 pôles

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 253 V AC, 12 - 242 V DC
Ampérage  : 20 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 160 - 240, thermique  : 21 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
ou  : isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 90 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Tightenirque  : 25 po-lb
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Catégorie de surtension  : III
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Caractéristique de Tring  : K
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - 4 AWG
Degré de pollution  : 2
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, Mechan  : Cycles 20000

Informations techniques

1077 homologation UL, CE, CSA 22,2 n° 235 panneaux, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.