ABB | S282UC-K2
Mini disjoncteur, S200, 500 V DC, voyage K, pôle 2, 2 a

Nº PIÈCE FAB.  S282UC-K2
Nº PIÈCE  539881
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Système pro M S280UC est un universel actuel disjoncteur miniature qui prévoit la limitation de courant. Avec ses DC haute tension nominale c’est une excellente solution pour des applications en photovoltaïque, télécommunication, traction et industrielle applicati ons DC. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

Pour des Applications commerciales et industrielles dans les Circuits de courant continu pour des tensions jusqu'à 220 V DC 1 pôle et 440 V DC 2, 3 et 4 pôles

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 480 V AC, 12 - 500 V DC
Ampérage  : 2 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 16 - 24, thermique  : 2,1 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA
Nombre de pôles  : 2
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
AC  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : 35 mm
Hauteur  : 90 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Pilote recommandé  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Couple de serrage  : 25 in-lb
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Catégorie de surtension  : III
TrippiCharacteristic  : K
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - 4 AWG
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Withstandtage d’impulsion  : 4 kV

Informations techniques

1077 homologation UL, CE, CSA 22,2 n° 235 panneaux, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200