ABB | S2C-A1
Mini Circuit Breaker, déclencheur, 12-60 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  S2C-A1
Nº PIÈCE  539801
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Distance de déclenchement des disjoncteurs miniatures de S200

Caractéristiques

  • Distance de déclenchement du disjoncteur, un appareil de voyage de shunt peut être ajouté à la BCP
  • Le dispositif à solénoïde s’ouvre le disjoncteur après contrôle de tension

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 60 V ca/V DC
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 85 mm

Informations techniques

Certifié CE, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200