LEVITON | S2END-38D
Fin des PAC, système de canalisation de fibre, un knockout 1,5" diamètre

Nº PIÈCE FAB.  S2END-38D
Nº PIÈCE  593440
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de joints d’étanchéité du conduit pour protéger la fibre des facteurs environnementaux comme la poussière ou de débris
  • Amovible pour extension du futur système
  • Capuchons d’extrémité slotless doivent être utilisés en conjonction avec les menuisiers slotless. Tous les autres bouchons d’extrémité s’enclenchent sans l’aide d’outils ou de raccordement menuisiers
  • Capuchons d’extrémité avec knock out trous permettent de tubes soient étendues de l’extrémité scellée de conduits ou d’autres composants
  • Fabriqué d’un plastique ignifuge sans halogène et fumée
  • Embouts avec trous de knock out peuvent être utilisés avec la tuyauterie pour créer scellé déroulant points
  • Peut être utilisée dans un système contenant des câbles en cuivre, il est recommandé que la fibre et cuivre soient stockés dans des systèmes séparés

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 2 "X 2"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE