LEVITON | S2VTE-TER
Té, système de canalisation de fibre, verticale 2 x 2 rénovation

Nº PIÈCE FAB.  S2VTE-TER
Nº PIÈCE  592283
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fabriqué d’un plastique ignifuge sans halogène
  • Peut être utilisée pour stocker et acheminer cuivre cable dans un environnement fermé et il est recommandé que la fibre et cuivre soient stockés dans des systèmes séparés
  • Utiliser avec les menuisiers raceway fibre ou menuisiers slotless pour raccorder aux conduits et autres composants
  • Tees verticales doivent servir à changer conduit altitude et/ou fournir un point de dépôt en ligne pour câbles acheminés par les répartiteurs fibre ou autre équipement de volume élevé
  • Tees protège les fibres et aident à maintenir le rayon de courbure adéquate
  • Redirige les fibres tout en gardant le contrôle de rayon de courbure adéquate
  • Fournit un chemin pour la fibre en cours tout en offrant la bague anti-traction pour repartir vers le bas de la section verticale de fibres
  • Rétrofit tees verticales peuvent être utilisés pour ajouter un point de chute dans les systèmes de conduits où fibre a déjà été posée

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 2 "X 2"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.