PANDUIT | S2X2LG6NM
Canal, mur plein, aucun trous MTG., 2 "x 2" (50 x 50 mm), pi 6, fibre-Duct, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  S2X2LG6NM
Nº PIÈCE  206056
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé pour transporter les câbles dans tout le système de routage Fiber-Duct(TM). Accepte la couverture C2LG6. Couvercle vendu séparément.

Caractéristiques

  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Composant logiciel enfichable sur couvertures anti-dérapant
  • Compatible avec les systèmes de routage FiberRunner(TM) 2 x 2 et 4 x 4, 6 x 4, 12 x 4 Panduit (TM)
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants CANAL
Conduit pour fibres optiques H x l 2 po x 2 po
Fini GRIS
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE