TRANSITION NETWORKS | S3221-1040-LA
S3221 Série OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m/328 pi, Port deux  : 2 100/1000BASE-X SFP Slot vide, LA

Nº PIÈCE FAB.  S3221-1040-LA
Nº PIÈCE  586368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ION 3220 série de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) sont un produit géré à distance qui offre IP ou applications de méthodes de gestion de la propriété intellectuelle-moins pour sécuriser la délivrance de l’Ethernet services pour les entreprises et les liaisons mobiles. Avec MEF 9, 14 et 21 certification l’ION 3220 série vous assure sont conformes aux normes les plus récentes. La série de 3220 ION est un produit 10/100/1000Mbps avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,3ah lien OAM, VLAN, QoS, SSH/SSL, allocation de soutien et de la bande passante jumbo frame

Applications

Toutes les extrémités visibilité - Ethernet dans les premier Mile (EFM) - fibre-de-la-prémisse (FTTP) - E-Line Services (EPL EVPL)-marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • Support de cadre Jumbo 10 K
  • Deux sélectionnable télégestion modes-IP-based télégestion, lien intrabande OAM 802,3ah périphérique distant géré par l’homologue local
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Pause (IEEE 802,3xy)-Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Lien transparent traversent envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant de fermer le port cuivre, informant ainsi le dispositif de la fin, tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Distance fonction de bouclage Ceci met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • Mise à jour de microprogramme à distance ; Classification de IEEE 802,1 p QoS packet ; Ipv4 IP TOS, DiffDerv et IPv6 trafic classe QoS classification ; VLAN IEEE 802,1q et double VLAN tagging avec 4096 VIDs
  • VLAN tunneling, client DHCP, SNTP, TFTP, Syslog, IEEE 802,1 x Port base de sécurité
  • Client RADIUS ; Compteurs de RMON pour chaque port ; Bande passante profilage ; Gestion optique DMI ; Fonction diagnostic câble pour les ports TP
  • SSH ; Telnet ; Interface de ligne de commande (CLI) ; Gestion Web ; Gestion de point focal ; SNMP v1, v2c et v3 ; Port USB pour la configuration de base ; Gestion des VLAN

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s ; Fibre  : 1000 Mbit/s
Taux de filtrage  : 8K MAC adresse
Taille d’image maximale  : 10240 octets
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A., 1 Amp ; Sortie  : 12 volts DC, Amp 1,25
Conditions Eronmental  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 2 100/1000BASE-X SFP Slot vide
Dimension  : largeur de 3 250 pouce x 6 500 pouces de profondeur x 1 000 pouces hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE STD 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE STD 802,1 X, EN55022 classe A, EN55024, UL60950, marquage CE, MEF 9, 14 + 21 certifié, 802,3ah lien OAM

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553