TRANSITION NETWORKS | S3230-1014-SA
S3230 Série OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 1000BASE-LX 1310 nm monomode (SC) [30 km/18,6 % mi], SA

Nº PIÈCE FAB.  S3230-1014-SA
Nº PIÈCE  586959
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ION 3230 série de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) sont des JNV multiservices qui fournissent l’assurance de la SLA et gestion des défaillances advance qui est conforme aux normes MEF et IEEE. La série de 3230 ION sont conçus pour les entreprises Ethernet et déploiements de liaisons mobiles. La série de S3230 ION sont MEF 9, 14 et 21 certifié. La série de 3230 ION est un produit 10/100/1000Mbps avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,1ag Service OAM, IEEE 802,3ah lien OAM, UIT Y.1731 surveillance du rendement, VLAN, QoS, SSH/SSL, support cadre jumbo et bande passante allocation

Applications

Toutes les extrémités visibilité - Ethernet dans les premier Mile (EFM) - fibre-de-la-prémisse (FTTP) - E-Line Services (EPL EVPL)-marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • Support de cadre jumbo 10K
  • Gestion à distance sélectionnables deux modes-IP-based télégestion, lien In-band (périphérique distant géré par l’homologue local)
  • AutoCross(TM) - Auto-négociation - pause - lien transparent passe à travers-extrême-fin-faute-remote loopback-champ extensible firmware
  • Classification de paquets IEEE sur la QoS 802,1p, IPv4 IP TOS, DiffDerv et la classe de trafic IPv6 classification de QoS, VLAN IEEE 802,1q et double VLAN tagging avec 4096 VIDs, client DHCP
  • SNTP ; TFTPt ; Client RADIUS ; Compteurs de RMON pour chaque port ; Bande passante profilage ; Gestion optique DMI ; Fonction diagnostic câble pour ports cuivre
  • SSH ; Telnet ; Interface de ligne de commande (CLI) ; Gestion Web ; Gestion de point focal ; SNMP v1, v2c et v3 ; Port USB pour la configuration de base ; Gestion des VLAN

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Type  : Monomode
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s ; Fibre  : 1000 Mbit/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Taille d’image maximale  : 10240 octets
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A., 1 Amp ; Sortie  : Volt DC, Amp 1,25
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Bilan de liaison  : dB 10,5 %
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux port  : 1000BASE-LX 1310 nm Sile-mode (SC) [30,18 % mi/6 km]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE STD 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE STD 802,1 X, EN55022 classe A, EN55024, UL60950, marquage CE, MEF 9, 14 + 21 certifié, 802,3ah lien OAM, 802,1ag Services OAM, UIT Y.1731

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.