TRANSITION NETWORKS | S3231-1040-LA
S3231 Série OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m/328 pi, Port deux  : 2 100/1000BASE-X SFP Slot vide, LA

Nº PIÈCE FAB.  S3231-1040-LA
Nº PIÈCE  586384
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ION 3230 série de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) sont des JNV multiservices qui fournissent l’assurance de la SLA et gestion des défaillances advance qui est conforme aux normes MEF et IEEE. La série de 3230 ION sont conçus pour les entreprises Ethernet et déploiements de liaisons mobiles. La série de S3230 ION sont MEF 9, 14 et 21 certifié. La série de 3230 ION est un produit 10/100/1000Mbps avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,1ag Service OAM, IEEE 802,3ah lien OAM, UIT Y.1731 surveillance du rendement, VLAN, QoS, SSH/SSL, support cadre jumbo et bande passante allocation

Applications

Toutes les extrémités visibilité - Ethernet dans les premier Mile (EFM) - fibre-de-la-prémisse (FTTP) - E-Line Services (EPL EVPL)-marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • Support de cadre Jumbo 10 K
  • Deux sélectionnable télégestion modes-IP-based télégestion, lien intrabande OAM 802,3ah périphérique distant géré par l’homologue local
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u)-permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Pause (IEEE 802,3xy)  : Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Lien transparent traversent envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant de fermer le port cuivre, informant ainsi le dispositif de la fin, tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Extrême fin faute (FEF)-un dispositif de dépannage qui est généralement utilisé en conjonction avec lien traversent pour informer tous deux mettre fin à des dispositifs d’une perte de lien
  • Loopback distance  : cette fonctionnalité met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • Mise à jour de microprogramme à distance ; Classification de IEEE 802,1 p QoS packet ; Ipv4 IP TOS, DiffDerv et IPv6 trafic classe QoS classification ; VLAN IEEE 802,1q et double VLAN tagging avec 4096 VIDs
  • VLAN tunneling, client DHCP, SNTP, TFTP, Syslog, IEEE 802,1 x Port base de sécurité
  • Client RADIUS ; Compteurs de RMON pour chaque port ; Bande passante profilage ; Gestion optique DMI ; Fonction diagnostic câble pour les ports TP
  • SSH ; Telnet ; Interface de ligne de commande (CLI) ; Gestion Web ; Gestion de point focal ; SNMP v1, v2c et v3 ; Port USB pour la configuration de base ; Gestion des VLAN

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s ; Fibre  : 1000 Mbit/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Taille d’image maximale  : 10240 octets
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 Volt AC, 1 Amp ; Sortie  : 12 Volt DC, 1,25 A
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 2 100/1000BASE-X SFP Slot vide
Dimension  : 3 250 pouces Wid x 6 500 pouces de profondeur x hauteur 1 000 pouces

Informations techniques

MEF 9, 14 + 21 certifié, 802,3ah, UL60950, IEEE Std. 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE Std. 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE Std. 802,1 X, EN55022 classe A, marquage CE, FR55024 lien OAM, 802,1ag Services OAM

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553