TRANSITION NETWORKS | S3280-TST-BR
S3280-TCT série géré à distance réseau périphérique d’Interface avec le générateur de trafic intégré, un Port  : 4 10/100/1000 RJ45 Mbit/s, deux ports  : 4 100/1000 Mbit/s SFP Port & comprend IEEE 1588v2 et générateur de trafic RFC2544, BR

Nº PIÈCE FAB.  S3280-TST-BR
Nº PIÈCE  587423
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transition des réseaux gérés S3280 NID offre paquet mesure de performance avancées et création de services directement à l’abonné et de sites cellulaires. Le S3280 est conçu pour business Ethernet et les déploiements de liaisons mobiles. Le S3280 est un NID multiservice qui offre SLA-assurance et gestion avancée qui est certifiée conforme aux normes de la MEF. Il délivre IEEE 802,1ag Service OAM, UIT Y.1731 Performance Monitoring et IEEE 802,3ah lien OAM. Le S3280 prend en charge des fonctions avancées telles que Vpi6 et IPv4, VLAN, QoS, allocation de bande passante, protection de l’anneau, trames et nombreuses fonctions de sécurité. Le S3280 peuvent être gérés via le Web, CLI et SNMP v1, v2c et v3. Le produit prend également en charge SSL/SSH, rayon et gestion VLAN. Le S3280 propose plusieurs entrées d’alimentation pour la redondance et DC pour la température de fonctionnement étendue dans des environnements extrêmes. Les ports SFP sont triple 100Mbps de vitesse et de soutien, 1000 MB/s ou SGMII SFP. CWDM et Bi-Di SFP sont aussi supportés, permettant des architectures de réseau flexible

Applications

Livraison de Business Ethernet, Ethernet premier Mile EFM, fibre à la prémisse FTTP, EPL & EVPL Services, marchés de l’entreprise, application de SLA avec les outils de Diagnostic avancés, liaisons mobiles, Migration au paquet commuté réseaux QoS pour Services différenciés

Caractéristiques

  • les ports 4 x 10/100/1000 Mbps Base-T, 4 x 100/1000 Mbps SFP ports, n’importe quel port peut être client ou réseau
  • SNMP v1, v2c et v3 ; Prise en charge IPv4 et IPv6 ; VLAN 802,1Q ; Q-in-Q C-Tag/S-Tag
  • RMON et Syslog ; Soutien de l’OAM  : liens IEEE 802,3ah OAM ; IEEE 802,1ag Serce OAM et UIT Y.1731 surveillance du rendement ; Protection  : UIT G.8032/G.8031 ; STP, RSTP, MSTP
  • IEEE 1588v2, DC Redundant power 18-57 V DC via le bloc d’alimentation ou courant alternatif via connecteur cylindrique
  • Jumbo frame soutenir 9,6K, conception sans ventilateur
  • Vitesse de fil ressemble, générateur de trafic 2544 RFC / rapports
  • E-LINE EPL et EVPL, EP E-LAN LAN et EVP-LAN, E-ACCESS accès EPL et EVPL
  • Configuration de l’UNI ou NNI ; TOS/diffServ ; Qualité des files d’attente de Service 802,1 p  : 8 ; Priorité stricte et WRR, façonnage, maintien de l’ordre, P-t et DSCP
  • Gestion via CLI, Telnet, SSH, SSL, SNMPv1, v2c et v3 ; Configuration du port, de statut, de statistiques et de suivi
  • RADIUS, TACACS + et ACL, sauvegarde/restauration à distance de configuration
  • Mises à jour de microprogramme à distance, alertes via SNMP et Syslog
  • Reoopbacks, L2CP, LLDP
  • Diagnostic, surveillance interface-SFF-8472
  • Mourir/dernier soupir
  • Port mirroring
  • Link Aggregation Control Protocol protocole LACP

Description des spécifications

Point  : Géré à distance réseau périphérique d’Interface avec le générateur de trafic intégré
Table d’adresses MAC  : 8K
Taille d’image maximale  : 9600 octets
Débit  : Ports cuivre RJ45  : 10/100/1000 Mbit/s ; Vide de Ports SFP  : 100/1000 Mbit/s ou SGMII
LED  : Puissance, Port tivité et Port Duplex
Puissance d’entrée  : AC  : 12 Volt DC Via Connecteur cylindrique à l’aide de 100-240 volts C.A. ; : Redondant 18-57 volts continu Via bornier
Conditions environnementales  :-20 à 65 deg C à Long terme d’exploitation température ; -40 à 75 degrés C à court terme d’exploitation température ; -40 à 85 deg C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation
Assistance  : TNCARE paquets disponibles pour le Support technique, Support matériel, formation et Consulting Services
Un port  : 4 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
Deux orifices  : 4 100/1000 Ports SFP de Mbit/s. Comprend 1588v2 IEEE et générateur de trafic RFC2544
Dimension  : 9,78 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1,75 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE 802,3 10Base-t, IEEE 802,3u pour 100Base-TX, IEEE 802,3z de 1000Base-X, IEEE 802,3ab pour 1000Base-T, IEEE 802,3 x pour le contrôle de flux, IEEE 802,3ad pour IEEE LACP, Link Aggregation Control Protocol, 802,1 D pour STP Spanning Tree Protocol, IEEE 8 02,1 p COS classe de service, IEEE 802,1Q pour marquage VLAN IEEE 802,1w pour RSTP Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802,1s pour UME Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802,1 x pour l’authentification, IEEE 802,1AB de protocole LLDP Link Layer Discovery Pro, IEEE 802,3ah lien OAM, IEEE 802,1ag simo FM, IEEE 1588-2008 v2 Precision Time protocole PTP, UIT G.8261 Ethernet synchrone, UIT Y.1731 PM, répertorié UL, CE, EN55022 classe A, MEF 2,0 Services certifiés

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.