VERINT vidéo SOLUTIONS INC | S4200-2V-49
Plein air multi-bandes 2,4 GHz/4,9GHz/5GHz émetteur avec deux entrées vidéo et intégrée dBi 8.5, 2,4 GHz antenne et 12 dBi, 4,9 GHz/5 GHz antenne (12V DC/24V AC) en Amérique du Nord

Nº PIÈCE FAB.  S4200-2V-49
Nº PIÈCE  368631
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Encodeur/transmetteur vidéo sans fil dans un boîtier unique, compact, résistant aux intempéries
  • Idéal pour les applications extérieures, point-à-multipoint lorsqu’il est utilisé avec le point d’accès Nextiva S4300
  • Connectez jusqu'à 24 émetteurs par point d’accès, réduction des coûts d’équipement et installation
  • Transmet sur 2,4 ou 5 GHz bande sans fil ou 4,9 GHz US ou bande de sécurité publique Canada
  • MPEG-4 base vidéo jusqu'à 4CIF/30 fps, avec une utilisation optimale de bande passante
  • Appareil photo manipulation détection et analytique vidéo intégré en option
  • Plus de doubler la capacité des dispositifs antérieurs, avec une bande passante améliorée utilisation et qualité d’image

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 2
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ENCODEUR
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 39121527

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.