TRIPP LITE | S455-010
Câble de LVD Ultra2/U160/U320 SCSI (VHDCI toHD68 M/M), 10 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  S455-010
Nº PIÈCE  642751
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vous déménagez votre réseau à la phase suivante de solutions SCSI ? Cherchez pas plus loin que la marque de Tripp Lite de câbles SCSI U320/U160. Supporte tous les débits existants y compris Ultra 320. Câble périphérique externe de la multi-plateforme SCSI III, offset VHDCI68M/HD68 M. Ce câble 10ft est conçu pour relier les deux SCSI III (large et rapide) ou des périphériques SCSI II. Fabriqués à l’aide de double blindé à paire torsadée 34 haute impédance. Construit avec faible capacité, impédance apparié, 28 AWG, échoué, étamé opper c câble isolé en polypropylène.

Applications

Double blindage (feuille et tresse)

Caractéristiques

  • Supporte tous les taux de transfert SCSI par 320Mbps
  • LVD/SE conforme
  • En arrière la compatibilité avec les précédentes générations de SCSI
  • Double blindage (feuille et tresse)
  • 34 conducteurs torsadés
  • Produits de Tripp Lite SCSI tous, quelle que soit la génération de SCSI, meehe dernières spécifications de la norme ANSI
  • Tripp Lite offre une gamme complète de solutions internes et externes pour RAID/SCSI et fibre channel, allant de la toute dernière Ultra 320 SCSI-1 hérités et toutes les combinaisons entre les deux

Description des spécifications

En arrière la compatibilité avec les précédentes générations de SCSI

Informations techniques

Tous les produits de SCSI Tripp Lite, quelle que soit la génération de SCSI, rencontrer les dernières spécifications de la norme ANSI

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.