CRIMSON AV | S46PC
Pied de sol pliable avec étui de protection pour 32" 55" + affiche

Nº PIÈCE FAB.  S46PC
Nº PIÈCE  703669
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Navires complet avec étui de protection pour les voyages. Cas de coquille dure est personnalisé moulé pour tenir le stand confortable et sûr et peut être transporté ou roulé sur construit en rouleaux lourds. Cas inclut construit dans TSA approuvé serrures. Écran entièrement réglable hauteur po sitioning de 37,2" à 62,8". S’adapte à tous les gabarits de trous VESA par 400x400mm en orientation paysage ou portrait de l’écran. Idéal pour les TV à LED ultra plat surveille ainsi que Plasma et LCD pesant jusqu'à 150 lb utiliser comme un stand ou ajoute l’optio nal roulettes pour une mobilité douce. Cordon interne dégagée routage avec 1 "x 2 » sortie d’ouverture s’adapte les connecteurs VGA standard.

Caractéristiques

  • VESA compatible jusqu'à 400x400mm
  • Adaptateur universel U756 convient à 723x501mm ajouré de 37" à 63" écrans
  • Étui de protection inclus
  • S’effondre rapidement pour remontage et ventilation simple
  • Câble à travers la colonne routage pour un roulettes lookptional épuré pour la mobilité douce
  • Pré tri pack de matériel pour une installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE