LEVITON | S4HEL-9 ms
Coude, système de canalisation de fibre, horizontale, 4 x 4 90-degrés, avec couvercle

Nº PIÈCE FAB.  S4HEL-9DC
Nº PIÈCE  593230
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendez le chemin conduit dans diverses directions
  • Plient de redirections conduits tout en conservant un bon contrôle rayon
  • Fabriqué d’un plastique ignifuge sans halogène
  • Peut être utilisée pour stocker et acheminer des câbles de cuivre dans un environnement fermé, il est recommandé que la fibre et cuivre soient stockés dans des systèmes séparés
  • Coudes horizontaux doivent protéger les fibres et aident à maintenir le rayon de courbure adéquate
  • Coudes doivent faciliter plusieurs configurations de réseau et être extensible à prendre en charge les configurations futures

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE