TRANSITION NETWORKS | S4TEF1011-120-NA
4 X T1E1 pour fibre 1300 nm ST MM 2KM sans EHTERNET-NA

Nº PIÈCE FAB.  S4TEF1011-120-NA
Nº PIÈCE  461330
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Loopback
  • Boucle locale et à distance
  • AIS/TAOS
  • LED pour chaque port de données
  • Paramètres de code d’une ligne, longueur de la ligne, bouclage local ou distant loopback
  • Paramètres du mode T1/E1/J1
  • Interface de gestion locale AUX
  • Accès à toutes les informations d’État sur le périphérique local et à distance
  • Champ Extensible Firmware
  • Température de fonctionnement étendue

Description des spécifications

Dimensions  : Largeur  : 3,7" 94 mm profondeur  : 4,7" 119 mm hauteur  : 1,8" 46 mm
Un port  : 1300nm ST multimode 2 km/1,2 mi.
Température de stockage  :-40C 85C
Respect de la réglementation  : A classe EN55022, EN55024, marquage CE
Température de fonctionnement  :-40C 70C pas iluding alimentation
Garantie  : à vie
Deux orifices  : 4 RJ48 1,5 km/0,9 mi.
Consommation d’énergie  : 4,4 Watt
Interrupteurs  : Interrupteurs nombreux pour le codage en ligne, ligne buildout, bouclage (par port), AIS réglage

Informations techniques

Info technique et normes  : interface Ethernet  : interfaces IEEE 802,3-2008 TDM  : ANSI T1.102, T1,4 et T1,41 UIT I.431, G.703,G.736, G.775 et ETSI G.823 300-166, 300 et 233 et TBR 12/13 62411 Pub AT&T

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 T1
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.