TRANSITION NETWORKS | S4TEF1014-125-SA
4 x T1/E1/J1 + 10/100 Ethernet Transport Mux, Port un  : 1310 nm monomode SC 20 km/12,4 mi, Port deux  : RJ48 4 km 1,5/0,9 mi Plus 10/100BASE-TX RJ45 100 m, SA

Nº PIÈCE FAB.  S4TEF1014-125-SA
Nº PIÈCE  586981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces produits offrent une capacité de transport de faible coût pour quatre T1/E1/J1 et un port Ethernet. L’offrande fournira des connexions en cuivre compatibles avec G.703, AMI/B8ZS/HDB3 et 10/100-TX ; alors que la connexion optique se déroulera à 155 trafic TDM Mbit/s. n’est pas mappé à Ethernet. Une solution matérielle garantit le débit binaire constant de transport TDM sans nécessiter de gestion du trafic. Le produit fournit l’état de la couche physique de surveillance, alarme classification et données fonctions de classification pour les fournisseurs de télécom gérer leur réseau d’ICBM de fibre et de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance. Cible les applications de l’appareil comprennent  : FTTx, comme la fibre de fiber-to-the-business, de la fibre jusqu'à l’immeuble-, à-la-ILM et fiber-to-the-home

Caractéristiques

  • Loopback par testeur
  • Auto-négociation pour 10/100-TX
  • AutoCross(TM) (auto MDI/MDI-X)
  • Lien transparent traversent pour ethernet
  • Restauration automatique de liens
  • Pause (contrôle de flux)
  • Gestion à distance, bouclage local et à distance, perte de fibre à distance de signalisation, AIS/TAOS
  • LED pour chaque port de données
  • Paramètres de code d’une ligne, longueur de la ligne, bouclage local ou distant loopback
  • Paramètres du mode T1/E1/J1
  • Interface de gestion locale (AUX)
  • Accès à toutes les informations d’État sur le périphérique local et à distance
  • Micrologiciel évolutif de champ
  • Température de fonctionnement étendue
  • Capacité de transport low cost  : (4) T1/E1/J1 ; ethernet (1)
  • Cibler les applications incluent-FTTx, tels que les fibres-à-deservir, fibre jusqu'à l’immeuble, fibre-de-la-ILM et Fiber-to-the-Home

Description des spécifications

Item  : 4 x T1/E1/J1 + 10/100 Ethernet Transport Mux
Interrupteurs  : Nombreux réglages de l’interrupteur pour le codage en ligne, ligne Build Out, bouclage (par Port), AIS réglage
Les paramètres de Port Ethernet  : Auto-négociation, Force Vitesse/Duplex et activer lien Transparent traversent
Alimentation  : AC/DC externe fournie  : 12 volts DC, 1,25 Amp, non réglementée, Standard, listé UL
Consommation électrique  : 4,4 Watt
Conditions environnementales  :-40 au 70 température de fonctionnement deg C (non compris l’alimentation) ; -40 au 85 deg C température de stockage ; 5 - 5 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Bilan de liaison  : 16 dB
Un port  : 1310 nm monomode SC 20 km/12,4 mi
Deux port  : (4) RJ48 [1,5 km/0,9 mi] Plus 10/100-TX (RJ45) [100 m]
Dimension  : 3,7 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

Ethernet Interface - IEEE 802,3 (TM)-2008, interfaces TDM ANSI T1.102, T1,4 et T1,41 UIT I.431, G.703,G.736, G.775 et G.823 ETSI 300-166, 300-233 et TBR 12/13 ATAndT Pub 62411, EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 MONOMODE
Code UNSPSC 43201553