TRANSITION NETWORKS | S4TEF1040-125-SA
4 x T1/E1/J1 + 10/100 Ethernet Transport Mux, Port un  : Slot SFP (vide), deux de Port  : (4) RJ48 [1,5 km/0,9 mi] Plus 10/100-TX (RJ45) [m 100], SA

Nº PIÈCE FAB.  S4TEF1040-125-SA
Nº PIÈCE  586999
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces produits offrent une capacité de transport de faible coût pour quatre T1/E1/J1 et un port Ethernet. L’offrande fournira des connexions en cuivre compatibles avec G.703, AMI/B8ZS/HDB3 et 10/100-TX ; alors que la connexion optique se déroulera à 155 trafic TDM Mbit/s. n’est pas mappé à Ethernet. Une solution matérielle garantit le débit binaire constant de transport TDM sans nécessiter de gestion du trafic. Le produit fournit l’état de la couche physique de surveillance, alarme classification et données fonctions de classification pour les fournisseurs de télécom gérer leur réseau d’ICBM de fibre et de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance. Cible les applications de l’appareil comprennent  : FTTx, comme la fibre de fiber-to-the-business, de la fibre jusqu'à l’immeuble-, à-la-ILM et fiber-to-the-home

Caractéristiques

  • Loopback par testeur
  • Auto-négociation pour 10/100-TX
  • AutoCross(TM) (auto MDI/MDI-X)
  • Lien transparent traversent pour ethernet
  • Restauration automatique de liens
  • Pause (contrôle de flux)
  • Gestion à distance, bouclage local et à distance, perte de fibre à distance de signalisation, AIS/TAOS
  • LED pour chaque port de données
  • Paramètres de code d’une ligne, longueur de la ligne, bouclage local ou distant loopback
  • Paramètres du mode T1/E1/J1
  • Interface de gestion locale (AUX)
  • Accès à toutes les informations d’État sur le périphérique local et à distance
  • Micrologiciel évolutif de champ
  • Température de fonctionnement étendue
  • Capacité de transport low cost  : (4) T1/E1/J1 ; ethernet (1)
  • Cibler les applications incluent-FTTx, tels que les fibres-à-deservir, fibre jusqu'à l’immeuble, fibre-de-la-ILM et Fiber-to-the-Home

Description des spécifications

Item  : 4 x T1/E1/J1 + 10/100 Ethernet Transport Mux
Interrupteurs  : Nombreux réglages de l’interrupteur pour le codage en ligne, ligne Build Out, bouclage (par Port), AIS réglage
Les paramètres de Port Ethernet  : Auto-négociation, Force Vitesse/Duplex et activer lien Transparent traversent
Alimentation  : AC/DC externe fournie  : 12 volts DC, 1,25 Amp, non réglementée, Standard, listé UL
Consommation électrique  : 4,4 Watt
Conditions environnementales  :-40 au 70 température de fonctionnement deg C (non compris l’alimentation) ; -40 au 85 deg C température de stockage ; 5 - 5 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : Logement SFP (vide)
Deux port  : (4) RJ48 [1,5 km/0,9 mi] Plus 10/100-TX (RJ45) [100 m]
Dimension  : 3,7 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1,8 pouce hauteur

Informations techniques

Ethernet Interface - IEEE 802,3 (TM)-2008, interfaces TDM ANSI T1.102, T1,4 et T1,41 UIT I.431, G.703,G.736, G.775 et G.823 ETSI 300-166, 300-233 et TBR 12/13 ATAndT Pub 62411, EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.