LEVITON | S4VEL-9 ms
Coude, système de canalisation de fibre, Vertical, 4 x 4 90 degrés vers le bas, avec couvercle

Nº PIÈCE FAB.  S4VEL-9DC
Nº PIÈCE  593216
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendez le chemin conduit dans diverses directions
  • Plient de redirections conduits tout en conservant un bon contrôle rayon
  • Fabriqué d’un plastique ignifuge sans halogène
  • Peut être utilisée pour stocker et acheminer des câbles de cuivre dans un environnement fermé, il est recommandé que la fibre et cuivre soient stockés dans des systèmes séparés
  • Peut être utilisé comme un point de chute lorsqu’il est attaché à l’extrémité ouverte des conduits
  • La direction de la trajectoire de la fibre les itinéraires vers le haut ou vers le bas
  • Coudes verticaux doivent protéger les fibres et aident à maintenir le rayon de courbure adéquate
  • Coudes doivent faciliter plusieurs configurations de réseau et être extensible à prendre en charge les configurations futures

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 4 po
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE