LEVITON | S4VTE-TER
Té, système de canalisation de fibre, verticale 4 x 4 rénovation

Nº PIÈCE FAB.  S4VTE-TER
Nº PIÈCE  592278
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fabriqué d’un plastique ignifuge sans halogène
  • Peut être utilisée pour stocker et acheminer cuivre cable dans un environnement fermé et il est recommandé que la fibre et cuivre soient stockés dans des systèmes séparés
  • Utiliser avec les menuisiers raceway fibre ou menuisiers slotless pour raccorder aux conduits et autres composants
  • Tees verticales doivent servir à changer conduit altitude et/ou fournir un point de dépôt en ligne pour câbles acheminés par les répartiteurs fibre ou autre équipement de volume élevé
  • Tees protège les fibres et aident à maintenir le rayon de courbure adéquate
  • Redirige les fibres tout en gardant le contrôle de rayon de courbure adéquate
  • Fournit un chemin pour la fibre en cours tout en offrant la bague anti-traction pour repartir vers le bas de la section verticale de fibres
  • Rétrofit tees verticales peuvent être utilisés pour ajouter un point de chute dans les systèmes de conduits où fibre a déjà été posée

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE