PANDUIT | S4X4YL6NM
Canal, mur plein, aucun trous MTG., 4 "x 4" (100 x 100 mm), pi 6, fibre-Duct, jaune

Nº PIÈCE FAB.  S4X4YL6NM
Nº PIÈCE  227974
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Composant logiciel enfichable sur couvertures anti-dérapant
  • Compatible avec les systèmes de routage FiberRunner(TM) 2 x 2 et 4 x 4, 6 x 4, 12 x 4 Panduit (TM)
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants CANAL
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition JAUNE
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE