VERINT vidéo SOLUTIONS INC | S5003BX-DN
H.264 caméra de corps. Capteur CMOS VGA de haute qualité et automatique du filtre IR Cut pour vrai jour/nuit clarté d’image. Propulsé par PoE, 12V DC ou 24V AC. Tension d’alimentation non inclus. CS-monture non inclus L2,9-8 ou L5-50 a suggéré

Nº PIÈCE FAB.  S5003BX-DN
Nº PIÈCE  423745
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

H.264 caméra de corps. Capteur CMOS VGA de haute qualité et automatique du filtre IR Cut pour vrai jour/nuit clarté d’image. Propulsé par PoE, 12 V DC ou 24 V AC. Tension d’alimentation non inclus. Objectif non inclus.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Ce pa est interrompu par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Caméras IP pour une vaste gamme d’applications de vidéosurveillance intérieure et extérieure
  • Résolutions de VGA à haute définition megapixel
  • Vidéo H.264/MPEG-4/MJPEG double flux, pour une utilisation optimale de la bande passante et de stockage
  • Sensibilité de Low Lux avec fonction Da/nuit disponible et prise en charge étendue de températures
  • Installation facile, sûre et rentable, plus disponible cardan trois axes et soutien de la sortie analogique
  • Compatible avec le logiciel de gestion vidéo Nextiva et Nextiva EdgeVR

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.