ABB | S502-K3
Mini disjoncteur, S500, 3 a, 2 Pole, voyage K

Nº PIÈCE FAB.  S502-K3
Nº PIÈCE  527552
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le S500 haute perfomance disjoncteur accomplit l’exigence de grands courants, plaçant ainsi à son tour des exigences considérables sur l’appareillage de protection en ce qui concerne la sécurité, fiabilité et capacités de commutation de court-circuit. Il est équipé d’un dégagement thermique et / ou électromagnétique pour protéger les circuits, moteurs, appareillage de commutation et systèmes de l’effet des courants de surcharge et de court-circuit.

Applications

Pour les Installations de bâtiment, des transports et des énergies renouvelables pour une alimentation sans interruption

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400 V AC
Ampérage  : 3 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 24 - 36, thermique  : 3,1 A
Evaluation de l’interruption  : 100 kA
Nombre de pôles  : 2
Boîtier  : IP20
Durée  : 92 mm
Largeur  : 50 mm
Heimm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Résistance climatique  : DIN 50016
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension de tenue aux chocs  : 6 kV
Tension d’isolation  : 6,9 kV
Couple de serrage  : 2,5 nm
Résistance interne  : 0,35 Ohm par pôle
Perte de puissance  : 3,15 W PerConnecting capacité  : conducteur de cuivre  : 1 - 25 mm2
Endurance  : Mécanique  : plus de Cycles 20000

Informations techniques

UL 1077 dans la liste, CAN / CSA 22 certifié n° 35, CE, IEC 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200