VERINT vidéo SOLUTIONS INC | S5020FDW-DN
Haute définition H.264 l’épreuve des intempéries et caméra dôme fixe résistante au vandalisme. 2,0 mégapixels capteur CMOS, objectif 3 à 9mm et filtre anti-IR pour vrai jour/nuit. Propulsé par PoE, 12V DC ou 24V AC. Tension d’alimentation non inclus. Objectif non interchangeable.

Nº PIÈCE FAB.  S5020FDW-DN
Nº PIÈCE  423742
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Haute définition H.264 l’épreuve des intempéries et caméra dôme fixe résistante au vandalisme. 2,0 mégapixels capteur CMOS, objectif 3 à 9mm et filtre anti-IR pour vrai jour/nuit. Propulsé par PoE, 12V DC ou 24V AC. Tension d’alimentation non inclus.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Caméras IP pour une vaste gamme d’applications de vidéosurveillance intérieure et extérieure
  • Résolutions de VGA à haute définition megapixel
  • Vidéo H.264/MPEG-4/MJPEG double flux, pour une utilisation optimale de la bande passante et de stockage
  • Sensibilité de Low Lux avec fonction Da/nuit disponible et prise en charge étendue de températures
  • Installation facile, sûre et rentable, plus disponible cardan trois axes et soutien de la sortie analogique
  • Compatible avec le logiciel de gestion vidéo Nextiva et Nextiva EdgeVR

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 720
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.