TRIPP LITE | S522-01 M
Câble externe SAS, 4 voies - 4xInfiniband (SFF-8470) à 4xInfiniband (SFF-8470), 1M (3 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  S522-01M
Nº PIÈCE  642764
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble SAS externe de Tripp Lite S522 - 01 M offre des connecteurs SFF-8470 à SFF-8470 avec fonds de panier métallique robuste. Ce câble de 4 canaux est construit avec un câble Infiniband haute performance, qui dispose individuellement blindé paires parallèles, double blindage EMI/RFI et 6,0 gigaoctets par seconde représentation.

Applications

Connecteurs de type SFF-8470 vis moletée en zinc moulé sous pression pour la longévité du logement

Caractéristiques

  • Câble externe SAS SFF-8470 à SFF-8470 - 1 mètre
  • Un câble Infiniband Haute Performance
  • Taux de transfert de données de soutien de jusqu'à 3,0 à 6,0 gigaoctets par seconde
  • Connecteurs de type SFF-8470 vis moletée en zinc moulé sous pression pour la longévité du logement
  • Complia de RoHS

Description des spécifications

Taux de transfert de données de soutien de jusqu'à 3,0 à 6,0 gigaoctets par seconde

Spécifications  :

Longueur 1 M | 3,28 FT.
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.