PELCO | S5230-PG0
Spectres HD 1080P réseau PTZ caméra dôme, 30 x Zoom optique, montage plafond / mural, boîtier d’encastrement gris, fumé Dome

Nº PIÈCE FAB.  S5230-PG0
Nº PIÈCE  551524
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La famille de spectres HD du dôme à grande vitesse, systèmes de positionnement basé sur la plate-forme de technologie Sarix, offre une qualité d’image inégalée. Ces systèmes tout-numérique fournissent le look and feel de dômes Spectra traditionnelles tout en prenant la qualité vidéo, contrôle et réactivité à un nouveau niveau entier. Disponible en 1080p et 720 résolutions p, spectres HD est livré en standard avec analytique intégrée, jusqu'à 20 x ou 30 x optical zoom, slots d’extension USB et, bien sûr, 360º casserole continue rotation pour la précision et contrôler vous demande.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 16:9 format d’image, résolution de 1920 x 1080 à 30/25 IPS NTSC/PAL
  • 2,0 millions de pixels, 30 x Zoom optique, Zoom numérique 12 x
  • Rotation continue Pan 360º à 280º par seconde
  • 16 preset Tours, 255 coupole Presets, 32 blancs de fenêtre
  • Gamme dynamique caméra WDR
  • Capacité de contrôle et moniteur vidéo sur réseaux IP
  • Analytique intégrée, y compris AutoTracker et détection de mouvement adaptatif
  • 2 flux vidéo simultanés  : double H.264 et MJPEG évolutive
  • Protocoles supportés  : TCP/IP, UDP/IP Unicast, Multicast IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP et plus
  • Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af
  • Slots d’extension USB pour alarmes et accessoires Audio
  • Open IP Standards
  • ONVIF v1,02 conforme

Description des spécifications

Système dôme IP avec B52-PG, LDHDPB-0, D5230P

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur FUMÉ
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.