SOLA HD | S5KA4N1A6 | 78347253018
S5K série en ligne onduleur modulaire, châssis A : 8 Module, 4 kVA / 2,8kW, 1 modules de puissance et batterie 1 inclus

Nº PIÈCE FAB.  S5KA4N1A6  | 78347253018
Nº PIÈCE  506338
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 5K modulaire est modulable de 4 à 20 kVA, offrant de nombreuses possibilités flexibles en ajoutant quelques modules standard. Le châssis « A » peut accueillir jusqu'à 8 modules. Conçu pour être entièrement configuré, testé et livré dans la configuration dont vous avez besoin, le 5K modulaire a également la capacité d’être facilement mis à niveau dans le domaine ou l’autre des cotes plus élevées VA jusqu'à 20 kVA maximum, plus des sauvegardes ou d’ajouter N + x redondance parallèle. Configurations peuvent être améliorées de manière rentable maintenir votre Modular K 5 jour sans un réinvestissement important dans un nouveau système.

Applications

Parfait pour les serveurs de réseau, systèmes de télécommunications d’entreprise, passerelles LAN, ponts et routeurs, mini-ordinateurs, superservers et clusters de serveurs, clusters de PCs ou postes de travail et périphériques et matrices RAID et autre traitement de données à grande échelle systèmes.

Caractéristiques

  • Évolutive pour la capacité, redondance ou batterie de secours offrant une souplesse incroyable
  • Une intelligence intégrée est fournie pour chaque module individuel à l’aide de commandes par microprocesseur, augmentant la fonctionnalité, de communications et de fiabilité
  • Les parallèles redondance N + x est facilement obtenu en ajoutant des modules supplémentaires de contrôle et de puissance batterie
  • N’importe quel module défaillant sera automatiquement prendre elle-même hors ligne tandis que les autres modules continuent à soutenir l’appareil connecté
  • Plusieurs ports de communication simultanée et
  • Plage de tension d’entrée variable minimise le fonctionnement de la batterie pour augmenter la vie de la batterie
  • Un by-pass automatique interne pour une disponibilité maximale de la puissance de sortie
  • Sortie sinewave continue
  • Facteur de puissance corrigé d’entrée réduit les distorsions réfléchie et optimise l’alimentation secteur

Spécifications  :

Type Onduleurs (UPS)
Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.