SOLA HD | S5KMBSC0 | 78347250001
Hardwired Bypass avec 208 ou 240 V sortie

Nº PIÈCE FAB.  S5KMBSC0  | 78347250001
Nº PIÈCE  503498
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Cabinet de Bypass S5K modulaire série entretien fournit une protection complète « envelopper » et permet à l’onduleur être tiré du service sans interrompre l’alimentation des charges.
Les commandes de Maintenance Bypass Cabinet se trouvent derrière une façade fermant à clé pour assurer la sécurité de fonctionnement. Les contrôles incluent un commutateur de transfert by-pass manuel, UPS interrupteur-sectionneur d’entrée et une branche évalué sortie disjoncteur. Feux indicateurs fournit une confirmation visuelle que l’UPS d’entrée, la sortie de l’onduleur et source de dérivation sont disponibles. Les modèles sont disponibles avec ou sans un transformateur d’isolement dans la voie de contournement. Le Bypass de Maintenance avec option transformateur fournit une isolation dans la voie de contournement, mais aussi souplesse avec des tensions de l’utilitaire. Le transformateur fournit les tensions de sortie simultanée de 120/120/208/240 V que la tension d’entrée soit 208 ou 240 V.

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400