TRANSITION NETWORKS | S6010-1029-A1-SA
S6010 De série T1/E1 au dispositif d’Interface de réseau fibre, un Port  : Twisted Pair RJ48 1,5 km/0,9 mi, Port deux  : 1310 nm TX/1550 nm RX Single fibre monomode SC 20 km/12,4 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  S6010-1029-A1-SA
Nº PIÈCE  587009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le cuivre au dispositif d’interface de réseau fibre (NID) T1/E1 fournit une solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’étendre les T1/E1 ou connexions PRI sur fibre optique. Le T1/E1 prend en charge les émetteurs-récepteurs enfichables SFP (Small Form) pour prendre en charge une variété de types de fibres, les distances et les longueurs d’onde pour fournir une flexibilité maximale dans un éventail de topologies de réseau. L’utilisation de modules SFP Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) peut être utilisée pour augmenter encore la capacité de bande passante de l’infrastructure de fibre. Le T1/E1NID doivent être utilisés par paire. Une installation type comprendra une carte de châssis installée dans la plateforme ION localement et un appareil autonome, installé à l’emplacement distant

Caractéristiques

  • Gestion à distance dans la bande
  • Cuivre ou fibre, locales ou distantes télésignalisations
  • Sélectionnés par T1 ou E1 commutateur
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Voyants d’état visuel immédiat
  • Prend en charge la fibre double ou simple
  • Prend en charge la fibre multimode et monomode à différentes distances
  • Prend en charge les modules SFP CWDM
  • Gestion SNMP lorsqu’il est utilisé avec le module de gestion et châssis ION
  • Autonome à distance peut être géré par l’homologue local
  • Étendre les PRI sur fibre optique

Description des spécifications

Point  : T1/E1 à l’Interface réseau fibre
Monomode  : Min TX PWR  :-13 dBm, Max TX PWR  :-6 dBm, sensibilité RX  :-32 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 19,0 %
Connecteurs en cuivre  : RJ48, BNC
Connecteurs de fibre  : SFP  : connecteur LC utilise Standar 100-X/OC-3 SFP ; Optique fixe  : Connecteur SC ou ST
Débit  : T1 = 1,54 Mbit/s ; E1 = 2,05 Mbit/s
LED  : Puissance, Signal détecter le cuivre, détecter de Signal fibre
Consommation électrique  : 2,6 Watt
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A. ; Sortie  : 12 volts DC
Environmel Conditions  :-10 à température de fonctionnement deg C 65 ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
MTBF sans alimentation  : > 250000 heures (MIL-HDBD-217F), > 687000 heure (Bellcore)
Un port  : Twisted Pair (RJ48) [1,5 km/0,9 mi]
Port à  : 1310 nm TX/1550 nm RX seule fibre monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

ANSI T1.102, T1,4 et T1.408, I.431 UIT, G.703, G.736, G.775 et G.823, ETSI 300-166, 300-233 et TBR12/12-CISPR/EN55022 classe A - classe A - marquage CE, UL60950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.