TRANSITION NETWORKS | S6010-1029-A2-LA
S6010 Série T1/E1 à dispositif d’Interface de réseau fibre, Port un  : Twisted Pair (RJ48) [1,5 km/mi 0,9], Port deux  : nm de TX/1550 1310 nm RX Single fibre monomode (SC) [20 km/mi 12,4 %], LA

Nº PIÈCE FAB.  S6010-1029-A2-LA
Nº PIÈCE  586423
Minimum 1 chaque

Description

Le cuivre au dispositif d’interface de réseau fibre (NID) T1/E1 fournit une solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’étendre les T1/E1 ou connexions PRI sur fibre optique. Le T1/E1 prend en charge les émetteurs-récepteurs enfichables SFP (Small Form) pour prendre en charge une variété de types de fibres, les distances et les longueurs d’onde pour fournir une flexibilité maximale dans un éventail de topologies de réseau. L’utilisation de modules SFP Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) peut être utilisée pour augmenter encore la capacité de bande passante de l’infrastructure de fibre. Le T1/E1NID doivent être utilisés par paire. Une installation type comprendra une carte de châssis installée dans la plateforme ION localement et un appareil autonome, installé à l’emplacement distant

Caractéristiques

  • Gestion à distance dans la bande
  • Cuivre ou fibre, locales ou distantes télésignalisations
  • Sélectionnés par T1 ou E1 commutateur
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Voyants d’état visuel immédiat
  • Prend en charge la fibre double ou simple
  • Prend en charge la fibre multimode et monomode à différentes distances
  • Prend en charge les modules SFP CWDM
  • Gestion SNMP lorsqu’il est utilisé avec le module de gestion et châssis ION
  • Autonome à distance peut être géré par l’homologue local
  • Étendre les PRI sur fibre optique

Description des spécifications

Point  : T1/E1 à l’Interface réseau fibre
Monomode  : Min TX PWR  :-13 dBm, Max TX PWR  :-6 dBm, sensibilité RX  :-32 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 19,0 %
Connecteurs en cuivre  : RJ48, BNC
Connecteurs de fibre  : SFP  : connecteur LC utilise Standar 100-X/OC-3 SFP ; Optique fixe  : Connecteur SC ou ST
Débit  : T1 = 1,54 Mbit/s ; E1 = 2,05 Mbit/s
LED  : Puissance, Signal détecter le cuivre, détecter de Signal fibre
Consommation électrique  : 2,6 Watt
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A. ; Sortie  : 12 volts DC
Environmel Conditions  :-10 à température de fonctionnement deg C 65 ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
MTBF sans alimentation  : > 250000 heures (MIL-HDBD-217F), > 687000 heure (Bellcore)
Un port  : Twisted Pair (RJ48) [1,5 km/0,9 mi]
Port à  : 1550 nm TX/1310 nm RX seule fibre monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

ANSI T1.102, T1,4 et T1.408, I.431 UIT, G.703, G.736, G.775 et G.823, ETSI 300-166, 300-233 et TBR12/12-CISPR/EN55022 classe A - classe A - marquage CE, UL60950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553