TRANSITION NETWORKS | S6110-1011-BR
S6110 Série ION 4xT1/E1/J1 de cuivre au dispositif d’Interface de réseau fibre sans Ethernet, un Port  : 1 1300 nm Multimode ST 2 km/1,2 mi, Port deux  : RJ48 4 km 1,5/0,9 mi, BR

Nº PIÈCE FAB.  S6110-1011-BR
Nº PIÈCE  587425
Minimum 1 chaque

Description

L’ION 4xT1/E1/J1 cuivre au dispositif d’interface de réseau fibre NID offre une solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’étendre plusieurs T1/E1 connexions sur fibre optique. L’ION 4xT1/E1/J1 prend en charge les émetteurs-récepteurs SFP enfichables Small Form pour prendre en charge une variété de types de fibres, les distances et les longueurs d’onde pour fournir une flexibilité maximale dans un éventail de topologies de réseau. L’utilisation de modules SFP Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) peut être utilisée pour augmenter encore la capacité de bande passante de l’installations de fibre re. L’ION 4xT1/E1/J1 NID doit être utilisé dans les paires. Une installation typique comprendra une carte de châssis installée dans la plate-forme ION localement et un dispositif autonome installé à l'emplacement distant.

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Applications

Extension de T1/E1/J1 sur fibre, liaisons mobiles, clients d’affaires

Caractéristiques

  • 4 x RJ48 cuivre interfaces
  • 1 interface fibre fixée ou ports SFP 2 SFP sur modèle S6111-1040
  • Loopback par testeur
  • Télésignalisations les et distantes
  • Voyants d’État du périphérique et de dépannage
  • Paramètres pour le code de ligne, génération de ligne de télésignalisations et alarme AIS de Signal Indtion
  • Accès à toutes les statut et configuration de périphérique local et à distance
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Gestion à distance
  • Température de fonctionnement étendue

Description des spécifications

Point  : ION 4xT1/E1/J1 cuivre au dispositif d’Interface de réseau fibre sans Ethernet
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Interrupteurs  : Nombreux réglages de l’interrupteur pour le codage en ligne, ligne Build Loopback et AIS
Débit  : Ports cuivre RJ48  : T1J1 = 1 544 Mbits/s, E1 = 2 048 MB/s
LED  : Puissance, état du Port, bouclage et AIS
Consommation électrique  : 6 Watt Maximum pour modèle double fibre
Conditions environnementales  :-10 à la température de fonctionnement de 65 g C ; -40 à 85 degrés C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation
Un port  : (1) 1300 nm Multimode (ST) [2 km/1,2 mi]
Deux port  : (4) RJ48 [1,5 km/0,9 mi]
Dimension  : 3,7 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1,8 pouce hauteur

Informations techniques

ANSI T1.102, T1,4 T1.408, UIT I.431, G.703, G.736, G.775 G.823, ETSI, 300-166, 300 et 233 et et TBR12/13 AT&T Pub 62411-EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 MULTIMODE
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.