TRANSITION NETWORKS | S6120-1029-A2-LA
S6120 Série ION 4xT1/E1/J1 de cuivre au dispositif d’Interface de réseau fibre avec Ethernet, un Port  : 1550 nm TX/1310 nm RX seule fibre monomode (SC) [20 km/12,4 mi], Port deux  : RJ48 (4) [1,5 km/0,9 mi] Plus 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m], LA

Nº PIÈCE FAB.  S6120-1029-A2-LA
Nº PIÈCE  586449
Minimum 1 chaque

Description


L’élément a été abandonné par le fabricant. Cliquez ici pour le remplacement proposé.

Applications

Pour T1/E1/J1 Extension sur fibre, liaisons mobiles, clients d’affaires

Caractéristiques

  • 4 x RJ48 cuivre interfaces
  • interface fibre 1 fixée ou SFP
  • 2 ports SFP sur modèle S6121-1040
  • 1 RJ45 port Ethernet de Mbit/s 10/100
  • Auto MDI/MDI-X sur le port Ethernet de la autoCross
  • Contrôle de flux de pause sur le port Ethernet
  • Loopback par testeur
  • Locaux et reloopbacks
  • Voyants d’État du périphérique et de dépannage
  • Paramètres pour le code de ligne, génération de ligne de télésignalisations et alarme Indication Signal AIS
  • Accès à toutes les statut et configuration de périphérique local et à distance
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Température de fonctionnement à distance managementtended

Description des spécifications

Point  : ION 4xT1/E1/J1 cuivre au dispositif d’Interface de réseau fibre avec Ethernet
Monomode  : Min TX PWR  :-14 dBm, Max TX PWR  :-8 dBm, sensibilité RX  :-33 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 19,0 %
Interrupteurs  : Nombreux réglages de l’interrupteur pour le codage en ligne, ligne Build Loopback et AIS
Débit  : Ports cuivre RJ48  : T1J1 = 1 544 Mbits/s, E1 = 2 048 MB/s ; Port Ethernet RJ45  : 10/100 Mbit/s ; Port SFP vide  : 100BASE-X/OC-3
LED  : Puissance, état du Port, bouclage et AIS
Consommation d’énergie  : 5,5 Wat Maximum
Puissance d’entrée  : AC  : 12 Volt DC Via Connecteur cylindrique à l’aide de 100-240 volts C.A. ; Répertorié UL d’alimentation
Conditions environnementales  :-10 à 65 deg C température de fonctionnement ; -40 à 85 degrés C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation
Un port  : 150 nm nm de TX/1310 RX Single fibre monomode SC 20 km/12,4 mi
Deux port  : (4) RJ48 [1,5 km/0,9 mi] Plus 10/100-TX (RJ45) [100 m]
Dimension  : 3,7 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1,8 pouce hauteur

Informations techniques

ANSI T1.102, T1,4 et T1,41 UIT I.431, G.703,G.736, G.775 et G.823 ETSI 300-166, 300 et 233 et TBR 12/13 AT&T Pub 62411, IEEE 802,3TM-2008 ; Conformité de sécurité  : EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 MONOMODE
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.