TRANSITION NETWORKS | S6210-3029-A1-LA
S6210 Série DS3-T3/E3 coaxial vers fibre réseau Interface périphérique, Port un  : 2 Coax BNC, Port deux  : 1310 nm TX/1550 nm RX Single fibre monomode SC 20 km/12,4 mi, LA

Nº PIÈCE FAB.  S6210-3029-A1-LA
Nº PIÈCE  586461
Minimum 1 chaque

Description

Le DS3 - T3/E3 cuivre au dispositif d’interface de réseau fibre (NID) fournit une solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’étendre DS3 connexions sur fibre optique. Le DS3 - T3/E3s prend en charge les émetteurs-récepteurs enfichables SFP (Small Form) pour prendre en charge une variété de types de fibres, les distances et les longueurs d’onde pour fournir une flexibilité maximale dans un éventail de topologies de réseau. L’utilisation de modules SFP Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) peut être utilisée pour augmenter encore la capacité de bande passante de l’infrastructure de fibre. Le DS3 - T3/E3 NID doit être utilisé dans les paires. Une installation type comprendra une carte de châssis installée dans la plateforme ION localement et un appareil autonome, installé à l’emplacement distant

Applications

Pour intégrer voix et données sur le réseau de fibres optiques

Caractéristiques

  • AIS (Signal d’Indication d’alarme)
  • Génération de la ligne de sortie de coax
  • Sélectionnés par DS3/T3 ou E3 commutateur
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Loopback - Coax et fibre
  • Voyants d’état visuel immédiat
  • Prend en charge la fibre double ou simple
  • Prend en charge la fibre multimode et monomode à différentes distances
  • Prend en charge les modules SFP CWDM
  • Gestion SNMP lorsqu’il est utilisé avec le module de gestion et châssis ION
  • Autonome à distance peut être géré par l’homologue local

Description des spécifications

Point  : DS3-T3/E3 Coax à l’Interface réseau fibre
Monomode  : Min TX PWR  :-13 dBm, Max TX PWR  :-6 dBm, sensibilité RX  :-32 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 19,0 %
Connecteurs coaxiaux  : 75 Ohm coaxial
Connecteurs de fibre  : SFP  : connecteur LC utilise Standard 100-X/OC-3 SFP ; Optique fixe  : Connecteur SC ou ST
Débit  : DS3/T3 = 44,7 % Mbit/s ; E3 = 34,4 % Mbit/s
LED  : Puissance, Coax Link Status, Coax bouclage statut, AIS sur Coax Link, état de la liaison fibre, fibre bouclage statut, AIS sur la liaison par fibre
Consommation électrique  : 2,4 Watt
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A. ; Sortie  : 12 volts DC
Conditions environnementales  :-10 à température de fonctionnement deg C 65 ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
MTBF avec bloc d’alimentation  : > 41660 heures (MIL-HDBD-217F), > 114580 heure (Bellcore)
MTBF sans alimentation  : > 250000 heures (MIL-HDBD-217F), > 687000 heure (Bellcore)
Un port  : (2) coaxial (BNC)
Deux orifices  : 1310 nm TX/1550 nm RX seule fibre monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimension  : 3,5 po largeur x profondeur 6,5 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

UIT-t, ETSI, G.823 pour la tolérance de gigue, G.755 pour la perte de Signal - Regulatory Compliance - CISPR/EN55022 classe A - classe A - marquage CE, ANSI, UL60950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553