PANDUIT | S6212B
Net-Access S-Type Server Cabinet 42 RU Noir

Nº PIÈCE FAB.  S6212B
Nº PIÈCE  492953
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Châssis de Type S Cabinet Net-Access(TM) avec panneau supérieur. Charnière simple perforée porte d’entrée. Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte. Panneaux latéraux solides (2), roulettes, supports de POU (1 jeu), rails d’écrou cage (2 jeux). Dime nsions  : 79,8 %" H x 23,6" W x 42 « D (2026 x 600 mm x 1067 mm). Couleur  : noir

Informations techniques

Conforme RoHS, EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Modèle SERVEUR
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 42U
Type AUTONOME
Profondeur totale PLUS DE 3' À 4'
Hauteur totale PLUS DE 6' À 7'
Largeur totale PLUS DE 1' À 2'
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION