PELCO | S6220-EGL0
Les spectres amélioré le système série IP Dome, Max. Résolution 1920 x 1080, une latence faible, 20 X, environnement bulle propagé pendentif, gris fumé

Nº PIÈCE FAB.  S6220-EGL0
Nº PIÈCE  715123
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • SureVision 3,0 technologie incluant 130 dB Wide Dynamic Range, avancée faible luminosité jusqu'à 0,03 LUX sur Select modèle anti-Bloom technologie, filtrage de bruit de 3D, renforcée Tone Mapping
  • Jusqu'à Full HD 1080p et jusqu'à 60 Images par seconde
  • Technologie de Compression intelligente H.264
  • Stabilisation d’Image électronique
  • Suite Analytique intégrée
  • Vandale résistant IK10 fumé ou transparent bulle
  • Jusqu'à 32 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Support et garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur FUMÉ
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610