PELCO | S6220-EGL1
Les spectres amélioré le système série IP Dome, Max. Résolution 1920 x 1080, une latence faible, 20 X, environnement bulle pendentif, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  S6220-EGL1
Nº PIÈCE  715124
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • SureVision 3,0 technologie incluant 130 dB Wide Dynamic Range, avancée faible luminosité jusqu'à 0,03 LUX sur Select modèle anti-Bloom technologie, filtrage de bruit de 3D, renforcée Tone Mapping
  • Jusqu'à Full HD 1080p et jusqu'à 60 Images par seconde
  • Technologie de Compression intelligente H.264
  • Stabilisation d’Image électronique
  • Suite Analytique intégrée
  • Vandale résistant IK10 fumé ou transparent bulle
  • Jusqu'à 32 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Support et garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610