PANDUIT | S6222B
600mm W x 1219mm D x 42 RU S-Type Cabinet, Doors, Side Panels, Black

Nº PIÈCE FAB.  S6222B
Nº PIÈCE  492959
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Avec panneau supérieur, unique charnière perforé porte d’entrée, diviser les portes arrière perforés, panneaux latéraux solides (2), roulettes, supports POU (1 jeu), rails d’écrou cage (2 jeux)
  • Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte

Description des spécifications

S-Type cadre avec panneau supérieur
Couleur  : noir
Roulettes  : Oui
Architecture de refroidissement  : HACA/confinement
Matériel  : serveur
Porte d’entrée  : Charnière unique perforé
Nombre d’espace pour bâti  : 42
Rail Style  : Écrou à Cage
Porte arrière  : Split perforé
Panneaux latéraux  : solide (2)
Dimension  : 79,8 po H. x 23,6 po l. x 48 po P. (2026 x 600 x 1219 mm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 48 po
Hauteur totale 79,8 po
Largeur totale 23,6 po
Unités de bâti 42U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE