PELCO | S6230-FW1
Caméra de spectres, renforcée P 1080, 30 x, Flush, blanc, clair

Nº PIÈCE FAB.  S6230-FW1
Nº PIÈCE  644473
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haute vitesse dôme IP-PTZ de Pelco faites un saut dans une qualité d’image grâce à la nouvelle offre de produit amélioré de spectres. Le dôme de haut niveau fournit une qualité d’image inégalée avec une large plage dynamique (WDR) imaging system, 60 images par seconde vidéo (ip s), stabilisation d’image électronique et une multitude de fonctionnalités telles que l’image de désembuage et ensemble complet de Pelco d’analytique comportementale. Ces caractéristiques, ainsi que SureVision 2,0 et 130 dB WDR, rendent le système de caméra une solution idéale pour détecter et ca pturing faces, plaques d’immatriculation, tatouages et détails preuve dans presque toutes les situations d’éclairage.

Caractéristiques

  • Résolution jusqu'à 1920 x 1080 60 jusqu'à images par seconde avec SureVision 2,0 et 130 dB WDR
  • Jusqu'à 450 par Second Pan et Tilt
  • Toutes les fonctionnalités à l’aide de Power Over Ethernet (fouzi et PoE +)
  • Faible latence pour amélioration Pan et Tilt maniabilité
  • Désembuage ModProvides trois niveaux de suppression de brouillard dans l’Image pour une qualité d’Image améliorée
  • Vives Mode peut être activé on/off à améliorer considérablement le contraste de l’Image et la Saturation des couleurs
  • Stabilisation d’Image électronique (EIS)
  • 16 Tours preset, 256 dôme Presets, fenêtre 32 blancs
  • Ensemble complet d’Analytique intégré Auto Tracker, détection de mouvement adaptatif, objet abandonné, et bien plus encore.
  • 2 flux vidéo simultanés  : double H.264 ou H.264 et MJPEG évolutive
  • ONVIF conforme au profil-s et profil-G
  • Local stockage difficile 32 GB Micro SD carte (non fourni)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.