PANDUIT | S6512BP
600mm W x 1067mm p x 45 RU Net-accès S-Type Cabinet, zéro RU, patcher panneaux verticaux, noir

Nº PIÈCE FAB.  S6512BP
Nº PIÈCE  492956
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Avec panneau supérieur. charnière simple perforée porte d’entrée, fendu au milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte 2 latérales solides, roulettes, 1 set supports de POU, rails d’écrou cage 2 ensembles portes arrière perforées. zéro style RU QuicknetTM patcher les rails verticaux
  • Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte

Description des spécifications

S-Type cadre avec panneau supérieur
Couleur  : noir
Roulettes  : Oui
Architecture de refroidissement  : HACA/confinement
Matériel  : serveur
Porte d’entrée  : Charnière unique perforé
Nombre d’espaces Rack  : 45
Rail Style  : Écrou à Cage
Porte arrière  : Split perforé
Panneaux latéraux  : solide (2)
Dimension  : hauteur pouces 85 x 23,6 pouces Largeur x 42 pouces de profondeur (2160 x 600 1067 mm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Profondeur totale 42 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 23,6 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 45U
Hauteur totale 84 po
Type AUTONOME
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE