PANDUIT | S6519B
600mm W x 1067 mm D x 45 RU Net-accès S-Type Cabinet, sans panneaux latéraux, noir

Nº PIÈCE FAB.  S6519B
Nº PIÈCE  502845
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Avec panneau supérieur, unique charnière perforé porte d’entrée, split porte arrière perforée, roulettes, supports POU set 1, rails d’écrou cage 2 ensembles
  • Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte

Description des spécifications

S-Type cadre avec panneau supérieur
Couleur  : noir
Roulettes  : Oui
Architecture de refroidissement  : HACA/confinement
Matériel  : serveur
Porte d’entrée  : Charnière unique perforé
Nombre d’espaces Rack  : 45
Rail Style  : Écrou à Cage
Porte arrière  : Split perforé
Dimension  : hauteur pouces 85 x 23,6 pouces Largeur x 42 pouces de profondeur (2160 x 600 1067 mm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Hauteur totale 85 po
Largeur totale 23,6 po
Unités de bâti 45U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Type AUTONOME

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.