RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | S65U X 32D
Gâches universelles Centerline à profil standard - Conçues pour les entrées à loquet Centerline

Nº PIÈCE FAB.  S65U X 32D
Nº PIÈCE  CS424139
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Enjoliveur en inox caractéristiques avec des coins carrés idéales pour les cadres en métal creux.

Caractéristiques

  • Tension réglable par champ 12/24 V DC et 12-24 V AC (375mA max à 12 V DC et 280mA - 565mA max au 12-24 V AC)
  • Peut accueillir 3/4"(Standard - S65) et 1/2" ou 5/8"(Low Profile - L65) verrou de projection
  • Profondeur  : 1-3/16" Standard - S65 et 1-1/16" Low Profile - L65
  • Mode sélectionnable par champ (Fail-Safe & défaillance)
  • Réglage horizontal de 1/4"
  • Connecteurs plug-in
  • Non-remis - pour une utilisation avec portes droite et gauche - handed
  • Jusqu'à 1500lbf statique et dynamique 70 lb-pi
  • UL 1034 Listed résistant à l’effraction
  • Optioatch et gardien surveillent LMKM disponible

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Type de produit LOQUET DE MORTAISE STILE CYLINDRIQUE OU ÉTROIT
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 3 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.