PANDUIT | S7212B
700mm W x 1067mm p x 42 RU S-Type Cabinet, noir

Nº PIÈCE FAB.  S7212B
Nº PIÈCE  492965
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Châssis de Type S Cabinet Net-Access(TM) avec panneau supérieur. Charnière simple perforée porte d’entrée. Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte. Panneaux latéraux solides (2), roulettes, supports de POU (1 jeu), rails d’écrou cage (2 jeux). Dime nsions  : 79,8 %" H x 27,6" W x 42 « D (2026 x 700 mm x 1067 mm). Couleur  : noir

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 85 po
Largeur totale 27,6 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Unités de bâti 42U
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE