PANDUIT | S8-14R-Q
Anneau tubulaire Terminal, Non isolé, AWG 8, 1/4" taille de goujon, Pack de 5

Nº PIÈCE FAB.  S8-14R-Q
Nº PIÈCE  PAN-S8-14R-Q
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tubulaire anneau Terminal, AWG 8, 1/4" stud taille, non isolé.

Caractéristiques

  • Barillet tubulaire sans couture assure un sertissage de qualité compatible haute performance
  • Ronde double langue épaisse pour applications de puissance fiable
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • Fenêtre d’inspection permet une inspection visuelle de l’insertion des câbles appropriés
  • UL et CSA évalué jusqu'à 2000 V par UL 486D
  • Maximale recommandée d’utilisation température 302F (150C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE