ABB | S802U-K30
Minidisjoncteur, S800U, UL489, 240 V CA, Trip K, 2 pôle, 30 A

Nº PIÈCE FAB.  S802U-K30
Nº PIÈCE  540061
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les Installations de bâtiment, des transports et des énergies renouvelables pour une alimentation sans interruption

Caractéristiques

  • Contacts sans cadmium

Description des spécifications

Tension nominale  : 240/415 V AC, 500 V DC
Ampérage  : 30 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Evaluation de l’interruption  : 50 kA à 240 V AC
Nombre de pôles  : 2
Pièce jointe  : IP40 (actionnement fin seulement)
Durée  : 54 mm
Largeur  : mm 82,5 %
Hauteur  : 95 mm
Température de fonctionnement  : + 60 deg C
Caractéristique de déclenchement  : K
Couple de serrage  : 3,5 nm
Connexion des capacités  : Cuivre  : 14 - 2 AWG
Perte de puissance  : 2,8 W par poteau à 25 deg C
Résistance interne  : mOhm 3,1 % par pôle à 25 deg C

Informations techniques

C / US 489 E312425 homologation UL, CSA22,2 NO.5-02, CE certifié, EN60898, IEC60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200